| |
|
| Artikel-Nr.: C8574-KI32LNSE0 Herst.-Nr.: KI32LNSE0 EAN/GTIN: 4242003918074 |
| | |
|
| | |
| KI32LNSE0 Einbau-Kühlautomat easy Installation Schlepptür-Technik, Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 145 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 147 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Taste: superKühlen Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 132 l 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 3 Türabsteller Frischhaltesystem 1 freshBox Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l Lagerzeit bei Störung : 10 h Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg 1 Gefrierfach mit Klappe Maße Gerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör Weitere Informationen: | | Bauform: | Einbaugerät | Dekorfähig: | möglich mit Zubehör | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Anzahl der Verdichter: | 1 | Breite: | 541 mm | Höhe: | 1021 mm | Tiefe: | 548 mm | Nischentiefe: | 550 mm | Innenlüfter im Kühlteil: | nein | Türanschlag: | rechts | Scharniere wechselbar: | ja | Möbeltürbefestigung: | Schleppverbindung | Anzahl der verstellbaren Ablagen: | 2 | Nischenhöhe: | 1025 mm | Nischenbreite: | 560 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Gefrier-Kombination, Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination siemens, gefrierkombination, Kühlschrank |
| | |
| |