Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI32LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI32LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI32LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Artikel-Nr.:
     C8574-KI32LVFE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI32LVFE0
EAN/GTIN:
     4242003917091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Flachscharnier-Technik, EasyInstallation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 147 l Nutzinhalt Kühlfächer: 132 l Energieverbrauch / Jahr: 145 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil Super-Taste: superKühlen SuperGefrieren: ja Akustischer Türalarm Kühlteil 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar Flaschenwelle für zwei Flaschen Frischhaltesystem 1 freshBox Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg Lagerzeit bei Störung : 10 h 1 Gefrierfach mit Klappe Maße Gerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage Flaschenkamm Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
541 mm
Höhe:
1021 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
2
Nischenhöhe:
1025 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,73*
€ 623,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,71*
€ 620,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,56*
€ 604,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,24*
€ 585,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,84*
€ 540,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.