Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI41FADD0, Einbau-Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI41FADD0, Einbau-Kühlschrank
KI41FADD0, Einbau-Kühlschrank
KI41FADD0, Einbau-Kühlschrank
KI41FADD0, Einbau-Kühlschrank
KI41FADD0, Einbau-Kühlschrank
KI41FADD0, Einbau-Kühlschrank
KI41FADD0, Einbau-Kühlschrank
KI41FADD0, Einbau-Kühlschrank
KI41FADD0, Einbau-Kühlschrank
KI41FADD0, Einbau-Kühlschrank
KI41FADD0, Einbau-Kühlschrank
KI41FADD0, Einbau-Kühlschrank
KI41FADD0, Einbau-Kühlschrank
KI41FADD0, Einbau-Kühlschrank
KI41FADD0, Einbau-Kühlschrank
KI41FADD0, Einbau-Kühlschrank
KI41FADD0, Einbau-Kühlschrank
KI41FADD0, Einbau-Kühlschrank
KI41FADD0, Einbau-Kühlschrank
KI41FADD0, Einbau-Kühlschrank
KI41FADD0, Einbau-Kühlschrank
KI41FADD0, Einbau-Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8574-KI41FADD0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI41FADD0
EAN/GTIN:
     4242003871478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Energieverbrauch / Jahr: 110 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Nutzinhalt gesamt: 187 l Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil Super-Taste: superKühlen Akustischer Türalarm Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 187 l 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Frischhaltesystem Nutzinhalt nahe 0° C: 59 l 1 hyperFresh premium 0°C Box - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch Maße Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Klimaklasse: SN-ST Zubehör 3 x Eierablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör SuperGefrieren: nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
558 mm
Höhe:
1221 mm
Tiefe:
545 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
3
Nischenhöhe:
1225 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 740,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,47*
€ 993,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,18*
€ 985,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,76*
€ 952,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,96*
€ 923,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,28*
€ 880,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.