| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8574-KI41FADE0 Herst.-Nr.: KI41FADE0 EAN/GTIN: 4242003871485 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 138 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB Nutzinhalt gesamt: 187 l Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil Super-Taste: superKühlen Akustischer Türalarm Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 187 l 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Frischhaltesystem Nutzinhalt nahe 0° C: 59 l 1 hyperFresh premium 0°C Box - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch Maße Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Klimaklasse: SN-ST Zubehör 3 x Eierablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 1-türig | Bauform: | Einbaugerät | Dekorfähig: | möglich mit Zubehör | Anschlusswert: | 90 W | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Anzahl der Verdichter: | 1 | Breite: | 558 mm | Höhe: | 1221 mm | Tiefe: | 545 mm | Nischentiefe: | 550 mm | Innenlüfter im Kühlteil: | nein | Türanschlag: | rechts | Möbeltürbefestigung: | fest | Anzahl der verstellbaren Ablagen: | 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |