| |
|
| Artikel-Nr.: C8574-KI41RADD1 Herst.-Nr.: KI41RADD1 EAN/GTIN: 4242003917879 |
| | |
|
| | |
| Einbau-Kühlautomat easy Installation Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Nutzinhalt gesamt: 204 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 28 dB Energieverbrauch / Jahr: 81 kWh/a Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Taste: superKühlen Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach verchromter Flaschenrost Frischhaltesystem 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Maße Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Länge des Anschlusskabel: 230 cm, 230 cm 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Weitere Informationen: | | Bauform: | Einbaugerät | Dekorfähig: | möglich mit Zubehör | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Anzahl der Verdichter: | 1 | Breite: | 558 mm | Höhe: | 1221 mm | Tiefe: | 548 mm | Nischentiefe: | 550 mm | Innenlüfter im Kühlteil: | nein | Türanschlag: | rechts | Scharniere wechselbar: | ja | Möbeltürbefestigung: | fest | Anzahl der verstellbaren Ablagen: | 4 | Nischenhöhe: | 1225 mm | Nischenbreite: | 560 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |