Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI41RVFE0, Einbau-Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI41RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI41RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI41RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI41RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI41RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI41RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI41RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI41RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI41RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI41RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI41RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI41RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI41RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI41RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI41RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI41RVFE0, Einbau-Kühlschrank
KI41RVFE0, Einbau-Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8574-KI41RVFE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI41RVFE0
EAN/GTIN:
     4242003904824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Flachscharnier-Technik, EasyInstallation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 101 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 204 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil Super-Taste: superKühlen Akustischer Türalarm Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar verchromter Flaschenrost 4 Türabsteller Frischhaltesystem 1 freshBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Flaschenkamm Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
541 mm
Höhe:
1221 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
4
Nischenhöhe:
1225 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 512,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,82*
€ 705,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,26*
€ 697,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,31*
€ 660,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,49*
€ 634,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,40*
€ 609,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.