Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI42LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI42LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Artikel-Nr.:
     C8574-KI42LADD1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI42LADD1
EAN/GTIN:
     4242003918081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Einbau-Kühlautomat easy Installation Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Energieverbrauch / Jahr: 118 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 27 dB Nutzinhalt gesamt: 187 l Klimaklasse: SN-ST Design Kein Griff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar 1 Kompressor /1 Kältekreislauf Super-Taste: superKühlen SuperGefrieren: ja Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar verchromter Flaschenrost 1 durchgehender Türabsteller 4 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil 1 Gefrierfach mit Klappe Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg Lagerzeit bei Störung : 11 h Maße Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
558 mm
Höhe:
1221 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
3
Nischenhöhe:
1225 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,76*
€ 779,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,38*
€ 772,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,00*
€ 749,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,04*
€ 724,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,50*
€ 676,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.