Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI42LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI42LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI42LVFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Artikel-Nr.:
     C8574-KI42LVFE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI42LVFE0
EAN/GTIN:
     4242003908778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 147 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 187 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-ST Design Kein Griff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar 1 Kompressor /1 Kältekreislauf Super-Taste: superKühlen Ohne Super-Gefrieren Akustischer Türalarm Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar verchromter Flaschenrost 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Frischhaltesystem Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg 1 freshBox Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l Lagerzeit bei Störung : 10 h 1 Gefrierfach mit Klappe Maße Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
541 mm
Höhe:
1221 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
3
Nischenhöhe:
1225 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,39*
€ 810,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,90*
€ 804,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,31*
€ 779,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,66*
€ 754,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,87*
€ 707,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.