Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI51RADE0, Einbau-Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI51RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI51RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI51RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI51RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI51RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI51RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI51RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI51RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI51RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI51RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI51RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI51RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI51RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI51RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI51RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI51RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI51RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI51RADE0, Einbau-Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8574-KI51RADE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI51RADE0
EAN/GTIN:
     4242003840443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 247 l Nutzinhalt Kühlfächer: 247 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l Energieverbrauch / Jahr: 106 kWh/a Klimaklasse: SN-ST SuperGefrieren: nein Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil Super-Taste: superKühlen Akustischer Türalarm Kühlteil 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon varioShelf (teilbare Glasablage), 1 easyAccessShelf 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Frischhaltesystem 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch Maße Gerätemaße ( H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Transportgriffe Zubehör 3 x Eierablage Flaschenkamm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
558 mm
Höhe:
1397 mm
Tiefe:
545 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
5
Nischenhöhe:
1400 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 562,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,40*
€ 771,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,08*
€ 765,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,04*
€ 742,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,49*
€ 718,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,37*
€ 669,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.