Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI52LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI52LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI52LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI52LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI52LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI52LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI52LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI52LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI52LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI52LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI52LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI52LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI52LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI52LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI52LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI52LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI52LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI52LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI52LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Artikel-Nr.:
     C8574-KI52LADE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI52LADE0
EAN/GTIN:
     4242003840399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 228 l Nutzinhalt Kühlfächer: 213 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 15 l Gefriervermögen in 24 Std.: 3.4 kg Energieverbrauch / Jahr: 151 kWh/a Klimaklasse: SN-ST SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB Lagerzeit bei Störung : 10 h Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil Super-Taste: superKühlen Akustischer Türalarm Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon varioShelf (teilbare Glasablage), 1 easyAccessShelf 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Frischhaltesystem 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch Gefrierteil Maße Gerätemaße ( H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Flaschenkamm
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
558 mm
Höhe:
1397 mm
Tiefe:
545 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
4
Nischenhöhe:
1400 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 683,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,05*
€ 916,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,43*
€ 900,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,18*
€ 857,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,45*
€ 833,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,14*
€ 812,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.