Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI72LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI72LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI72LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI72LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI72LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI72LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI72LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI72LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI72LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI72LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI72LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI72LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI72LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI72LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI72LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI72LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI72LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI72LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI72LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI72LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI72LADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Artikel-Nr.:
     C8574-KI72LADE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI72LADE0
EAN/GTIN:
     4242003876961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
KI72LADE0 SmartCool Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung easy Installation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 248 l Nutzinhalt Kühlfächer: 214 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 34 l Gefriervermögen in 24 Std.: 4.6 kg Energieverbrauch / Jahr: 174 kWh/a Klimaklasse: SN-ST SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB Lagerzeit bei Störung : 16 h Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil Akustischer Türalarm Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon ein varioShelf (teilbare Glasablage) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Frischhaltesystem 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 Fresh Box auf Teleskopschienen Gefrierteil 1 Gefrierfach mit Klappe 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas Pizza-gerechtes Gefrierfach Maße Gerätemaße ( H x B x T): 157.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Flaschenkamm
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
558 mm
Höhe:
1577 mm
Tiefe:
545 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
3
Nischenhöhe:
1580 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 785,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,80*
€ 1.064,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,54*
€ 1.056,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,81*
€ 1.018,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,02*
€ 985,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,29*
€ 934,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.