Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI77SADE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI77SADE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI77SADE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI77SADE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI77SADE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI77SADE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI77SADE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI77SADE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI77SADE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI77SADE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI77SADE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI77SADE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI77SADE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI77SADE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI77SADE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI77SADE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI77SADE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI77SADE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI77SADE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI77SADE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8574-KI77SADE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI77SADE0
EAN/GTIN:
     4242003865507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
KI77SADE0 SmartCool Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung easy Installation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 231 l Nutzinhalt Kühlfächer: 169 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg Energieverbrauch / Jahr: 207 kWh/a Klimaklasse: SN-ST SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB Lagerzeit bei Störung : 12 h Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: superKühlen Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon ein varioShelf (teilbare Glasablage) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Flaschenkamm Frischhaltesystem 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch Gefrierteil LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller Länderspezifische Optionen Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
230 l
Breite:
558 mm
Höhe:
1578 mm
Tiefe:
545 mm
Nischentiefe:
550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Gefrierschubladen:
2
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1580 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 963,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,93*
€ 1.293,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,02*
€ 1.287,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,71*
€ 1.242,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,40*
€ 1.202,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,38*
€ 1.146,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.