Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RADE0, Einbau-Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8574-KI81RADE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI81RADE0
EAN/GTIN:
     4242003884515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung easy Installation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 115 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB Nutzinhalt gesamt: 319 l Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super-Taste: superKühlen Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 319 l 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon ein varioShelf (teilbare Glasablage), 2 Glasplatten ausziehbar verchromter Flaschenrost 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Frischhaltesystem 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch, 1 Fresh Box auf Teleskopschienen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Zubehör 3 x Eierablage
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
558 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
545 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Türanschlag:
rechts
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 633,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,98*
€ 859,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,68*
€ 848,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,85*
€ 818,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,22*
€ 796,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,96*
€ 754,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.