Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI81RNSE0, Einbau-Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI81RNSE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RNSE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RNSE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RNSE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RNSE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RNSE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RNSE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RNSE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RNSE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RNSE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RNSE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RNSE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RNSE0, Einbau-Kühlschrank
KI81RNSE0, Einbau-Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8574-KI81RNSE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI81RNSE0
EAN/GTIN:
     4242003933121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Einbau-Kühlautomat easy Installation Schlepptür-Technik, Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 310 l Nutzinhalt Kühlfächer: 310 l Energieverbrauch / Jahr: 114 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Taste: superKühlen Kühlteil 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 x höhenverstellbar 2 durchgehender Türabsteller 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar Frischhaltesystem 2 Fresh Boxen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Länge des Anschlusskabel: 230 cm Klimaklasse: SN-ST 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
541 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
5
Nischenhöhe:
1775 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 648,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,13*
€ 887,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,26*
€ 883,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,19*
€ 855,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,25*
€ 827,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,68*
€ 771,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.