Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI82LADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI82LADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI82LADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI82LADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI82LADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI82LADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI82LADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI82LADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI82LADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI82LADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI82LADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI82LADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI82LADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI82LADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI82LADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI82LADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI82LADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI82LADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KI82LADD0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Artikel-Nr.:
     C8574-KI82LADD0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI82LADD0
EAN/GTIN:
     4242003928899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Einbau-Kühlautomat easy Installation Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Energieverbrauch / Jahr: 142 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB Nutzinhalt gesamt: 280 l Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar 1 Kompressor /1 Kältekreislauf Super-Taste: superKühlen Ohne Super-Gefrieren Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar verchromter Flaschenrost 2 durchgehender Türabsteller 5 Türabsteller Frischhaltesystem 1 freshBox, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch, 1 hyperFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l Gefriervermögen in 24 Std.: 2.5 kg SuperGefrieren: ja Lagerzeit bei Störung : 18 h 1 Gefrierfach mit Klappe Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Zubehör 1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
558 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
3
Nischenhöhe:
1775 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 700,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,60*
€ 958,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,60*
€ 951,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,66*
€ 918,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,54*
€ 887,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,61*
€ 833,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.