Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI84FPDD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI84FPDD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI84FPDD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI84FPDD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI84FPDD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI84FPDD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI84FPDD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI84FPDD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI84FPDD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI84FPDD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI84FPDD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI84FPDD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI84FPDD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI84FPDD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI84FPDD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI84FPDD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI84FPDD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI84FPDD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI84FPDD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI84FPDD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8574-KI84FPDD0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI84FPDD0
EAN/GTIN:
     4242003873861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
KI84FPDD0 Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung easy Installation Leistung und Verbrauch Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: superKühlen Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm Kühlteil 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon ein varioShelf (teilbare Glasablage) 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Frischhaltesystem 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch Gefrierteil varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör Energieeffizienzklasse: D Nutzinhalt gesamt: 233 l Nutzinhalt Kühlfächer: 158 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 l Gefriervermögen in 24 Std.: 6 kg Energieverbrauch / Jahr: 195 kWh/a Klimaklasse: SN-ST SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB Lagerzeit bei Störung : 11 h
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
234 l
Breite:
558 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
545 mm
Nischentiefe:
550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1775 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.257,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.381,90*
€ 1.644,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.366,60*
€ 1.626,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.301,30*
€ 1.548,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.278,49*
€ 1.521,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,72*
€ 1.496,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.