Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI86NADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI86NADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8574-KI86NADD0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI86NADD0
EAN/GTIN:
     4242003925782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination easy Installation Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Energieverbrauch / Jahr: 186 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 260 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Super-Taste: superKühlen superGefrieren Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 3 Türabsteller Butter-/Käsefach verchromter Flaschenrost Frischhaltesystem Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg Lagerzeit bei Störung : 11 h Freezer Light 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 - 240 V Länge des Anschlusskabel: 230 cm Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
558 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1775 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 932,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,37*
€ 1.245,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,12*
€ 1.236,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,33*
€ 1.192,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,37*
€ 1.158,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,23*
€ 1.109,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.