Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI86NNFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI86NNFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NNFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NNFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NNFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NNFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NNFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NNFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NNFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NNFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NNFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NNFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NNFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NNFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NNFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NNFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NNFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NNFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NNFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NNFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NNFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8574-KI86NNFE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI86NNFE0
EAN/GTIN:
     4242003945773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 260 l Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Design LED Beleuchtung Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! SuperGefrieren: ja Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Taste: superKühlen Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller Frischhaltesystem 1 freshBox Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg Lagerzeit bei Störung : 10 h 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Länge des Anschlusskabel: 230 cm Klimaklasse: SN-ST 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
541 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1775 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,76*
€ 970,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,84*
€ 967,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,81*
€ 936,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,90*
€ 904,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,10*
€ 848,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.