Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI86NVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI86NVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86NVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8574-KI86NVSE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI86NVSE0
EAN/GTIN:
     4242003894569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
KI86NVSE0 easy Installation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 260 l Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a Klimaklasse: SN-ST SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Lagerzeit bei Störung : 10 h Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Taste: nein superGefrieren Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 0 Butter-/Käsefach 1 durchgehender Türabsteller 3 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil noFrost - nie wieder abtauen! 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Umwelt und Sicherheit Montage Schlepptür-Technik, Sonderzubehör Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 76 l
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
260 l
Breite:
541 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1775 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 954,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.069,53*
€ 1.272,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,96*
€ 1.267,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,08*
€ 1.225,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,59*
€ 1.189,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,18*
€ 1.135,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.