| |
|
| Artikel-Nr.: C8574-KI86SHDD0 Herst.-Nr.: KI86SHDD0 EAN/GTIN: 4242003858486 |
| | |
|
| | |
| KI86SHDD0 SmartCool Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung easy Installation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Nutzinhalt gesamt: 265 l Nutzinhalt Kühlfächer: 191 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 74 l Gefriervermögen in 24 Std.: 7 kg Energieverbrauch / Jahr: 164 kWh/a Klimaklasse: SN-ST SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Lagerzeit bei Störung : 9.7 h Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: superKühlen Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon ein varioShelf (teilbare Glasablage) 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Frischhaltesystem 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch Gefrierteil LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 120 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller Flaschenkamm Weitere Informationen: | | Lage des Gefrierteils: | unten | Ausführung: | 2-türig | Bauform: | Einbaugerät | Dekorfähig: | möglich mit Zubehör | Anschlusswert: | 120 W | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Nettofassungsvermögen gesamt: | 260 l | Breite: | 558 mm | Höhe: | 1772 mm | Tiefe: | 545 mm | Nischentiefe: | 550 mm | Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil): | sichtbar und hörbar | Innenlüfter im Kühlteil: | ja | Türanschlag: | rechts | Scharniere wechselbar: | Rechts wechselbar | Möbeltürbefestigung: | fest | Anzahl der Gefrierschubladen: | 3 | Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen: | 0 | Automatischer Eiswürfelbereiter: | nein | Thermometer - Kühlteil: | digital | Thermometer - Gefrierteil: | digital | Nischenbreite: | 560 mm | Nischenhöhe: | 1775 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Kühlschrank, Unterbaukühlschrank, Gefrier-Kombination, Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, SmartHome Haushaltskühlschrank, gefrierkombination siemens, smarthome haushaltskühlschrank, Kühl- / Gefrierkombination |
| | |
| |