Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI86VVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI86VVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86VVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86VVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86VVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86VVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86VVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86VVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86VVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86VVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86VVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86VVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86VVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86VVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86VVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86VVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86VVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86VVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86VVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86VVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI86VVSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8574-KI86VVSE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI86VVSE0
EAN/GTIN:
     4242003886311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
KI86VVSE0 easy Installation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 267 l Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 l Gefriervermögen in 24 Std.: 4.2 kg Energieverbrauch / Jahr: 229 kWh/a Klimaklasse: SN-ST SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Lagerzeit bei Störung : 9 h Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar 1 Kompressor /1 Kältekreislauf Super-Taste: nein superGefrieren Akustischer Türalarm Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 3 Türabsteller verchromter Flaschenrost Frischhaltesystem 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Montage Schlepptür
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
269 l
Breite:
541 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
ohne Signal
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1775 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 767,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,74*
€ 1.030,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,53*
€ 1.020,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,41*
€ 990,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,49*
€ 960,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,02*
€ 912,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.