Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI87VNSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI87VNSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VNSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VNSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VNSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VNSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VNSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VNSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VNSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VNSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VNSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VNSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VNSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VNSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VNSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VNSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VNSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VNSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VNSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8574-KI87VNSE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI87VNSE0
EAN/GTIN:
     4242003945735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 270 l Energieverbrauch / Jahr: 216 kWh/a SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Akustischer Türalarm Abtau-Automatik im Kühlteil Super-Taste: superKühlen Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 200 l 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 4 Türabsteller Frischhaltesystem 1 freshBox Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l Gefriervermögen in 24 Std.: 3.2 kg Lagerzeit bei Störung : 12 h LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen 2 transparente Gefriergut-Schubladen Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar 220 - 240 V Klimaklasse: SN-ST Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Länge des Anschlusskabel: 230 cm Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
541 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
ohne Signal
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Anzahl der Gefrierschubladen:
2
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1775 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,60*
€ 931,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,15*
€ 927,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,12*
€ 895,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,63*
€ 862,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,04*
€ 806,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.