Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI87VVFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI87VVFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VVFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VVFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VVFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VVFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VVFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VVFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VVFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VVFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VVFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VVFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VVFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VVFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VVFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VVFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VVFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VVFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VVFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VVFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VVFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI87VVFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8574-KI87VVFE1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI87VVFE1
EAN/GTIN:
     4242003875285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
KI87VVFE1 easy Installation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 270 l Nutzinhalt Kühlfächer: 200 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 70 l Gefriervermögen in 24 Std.: 3.2 kg Energieverbrauch / Jahr: 216 kWh/a Klimaklasse: SN-ST SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Lagerzeit bei Störung : 12 h Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Taste: nein Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 0 Butter-/Käsefach 1 durchgehender Türabsteller 4 Türabsteller verchromter Flaschenrost Frischhaltesystem 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
271 l
Breite:
541 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
ohne Signal
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Gefrierschubladen:
2
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1775 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,96*
€ 924,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,47*
€ 916,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,49*
€ 888,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,51*
€ 858,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,49*
€ 807,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.