Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KI96NVFD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8574-KI96NVFD0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI96NVFD0
EAN/GTIN:
     4242003932742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Nutzinhalt gesamt: 290 l Energieverbrauch / Jahr: 184 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil easy Installation Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 215 l 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller verchromter Flaschenrost Frischhaltesystem 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch, 1 hyperFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 l Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg Lagerzeit bei Störung : 11 h SuperGefrieren: ja 3 transparente Gefriergut-Schubladen Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Maße Gerätemaße ( H x B x T): 193.5 cm x 55.8 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Klimaklasse: SN-ST Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierbereich
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
558 mm
Höhe:
1935 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.004,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,70*
€ 1.339,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,50*
€ 1.328,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,54*
€ 1.277,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,24*
€ 1.243,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,92*
€ 1.195,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.