Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS36VAIDP, Freistehender Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS36VAIDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAIDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAIDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAIDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAIDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAIDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAIDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAIDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAIDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAIDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAIDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAIDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAIDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAIDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAIDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAIDP, Freistehender Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8574-KS36VAIDP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KS36VAIDP
EAN/GTIN:
     4242003865842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushaltskühlschrank siemens
haushalts- kühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Energieverbrauch / Jahr: 93 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 346 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Design Vertikaler Stangengriff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super-Taste: superKühlen Akustischer Türalarm Kühlteil Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator Abtau-Automatik im Kühlteil 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 4 höhenverstellbar, 5 Glasplatten ausziehbar verchromter Flaschenrost 5 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach Frischhaltesystem 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 Fresh Box auf Teleskopschienen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Klimaklasse: SN-T Türanschlag links, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Türöffnungswinkel 90° 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage SONDERZUBEHÖR Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
600 mm
Höhe:
1860 mm
Tiefe:
650 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Türanschlag:
links
Scharniere wechselbar:
ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
4
Weitere Suchbegriffe: haushaltskühlschrank 346 l, Kühlschrank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 898,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,05*
€ 1.213,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,48*
€ 1.202,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,63*
€ 1.128,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,64*
€ 1.097,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,58*
€ 1.069,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.