Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS36VAWEP, Freistehender Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS36VAWEP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAWEP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAWEP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAWEP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAWEP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAWEP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAWEP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAWEP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAWEP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAWEP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAWEP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAWEP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAWEP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAWEP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAWEP, Freistehender Kühlschrank
KS36VAWEP, Freistehender Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8574-KS36VAWEP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KS36VAWEP
EAN/GTIN:
     4242003875858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushaltskühlschrank siemens
haushalts- kühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 346 l Nutzinhalt Kühlfächer: 346 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l Energieverbrauch / Jahr: 116 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: nein Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design Vertikaler Stangengriff LED Beleuchtung Innenausstattung mit Metall-Applikationen Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super-Taste: superKühlen Akustischer Türalarm Kühlteil Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator Abtau-Automatik im Kühlteil 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 4 höhenverstellbar, 5 Glasplatten ausziehbar verchromter Flaschenrost 5 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach Frischhaltesystem 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 Fresh Box auf Teleskopschienen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag links, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Türöffnungswinkel 90° Transportgriffe 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage SONDERZUBEHÖR Länderspezifische Optionen Wandabstandshalter Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
600 mm
Höhe:
1860 mm
Tiefe:
650 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Türanschlag:
links
Scharniere wechselbar:
ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
4
Weitere Suchbegriffe: haushaltskühlschrank 346 l, Kühlschrank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 712,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,34*
€ 978,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,43*
€ 973,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,24*
€ 938,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,81*
€ 905,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,96*
€ 848,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.