Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS36VVXDP, Freistehender Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS36VVXDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VVXDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VVXDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VVXDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VVXDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VVXDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VVXDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VVXDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VVXDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VVXDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VVXDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VVXDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VVXDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VVXDP, Freistehender Kühlschrank
KS36VVXDP, Freistehender Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8574-KS36VVXDP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KS36VVXDP
EAN/GTIN:
     4242003927991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushaltskühlschrank siemens
haushalts- kühlschrank
Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint Solo-Kühlschränke 1-türig (> 90 cm H Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Nutzinhalt gesamt: 346 l Nutzinhalt Kühlfächer: 346 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l Energieverbrauch / Jahr: 93 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: nein Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Design Türen Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron Vertikaler Stangengriff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super-Taste: superKühlen Kühlteil Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator Abtau-Automatik im Kühlteil 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar verchromter Flaschenrost 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Frischhaltesystem 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Länge des Anschlusskabel: 230 cm Türanschlag links, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Türöffnungswinkel 90° 220 - 240 V Zubehör Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Wandabstandshalter SONDERZUBEHÖR Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
600 mm
Höhe:
1860 mm
Tiefe:
650 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Türanschlag:
links
Scharniere wechselbar:
ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
5
Weitere Suchbegriffe: haushaltskühlschrank 346 l, Kühlschrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 888,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,47*
€ 1.227,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,86*
€ 1.216,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,56*
€ 1.164,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,49*
€ 1.122,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,14*
€ 1.056,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.