Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU20WVHF0, Weinkühlschrank mit Glastür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KU20WVHF0, Weinkühlschrank mit Glastür
KU20WVHF0, Weinkühlschrank mit Glastür
KU20WVHF0, Weinkühlschrank mit Glastür
KU20WVHF0, Weinkühlschrank mit Glastür
KU20WVHF0, Weinkühlschrank mit Glastür
KU20WVHF0, Weinkühlschrank mit Glastür
KU20WVHF0, Weinkühlschrank mit Glastür
KU20WVHF0, Weinkühlschrank mit Glastür
KU20WVHF0, Weinkühlschrank mit Glastür
KU20WVHF0, Weinkühlschrank mit Glastür
KU20WVHF0, Weinkühlschrank mit Glastür
KU20WVHF0, Weinkühlschrank mit Glastür
KU20WVHF0, Weinkühlschrank mit Glastür
KU20WVHF0, Weinkühlschrank mit Glastür
KU20WVHF0, Weinkühlschrank mit Glastür
Artikel-Nr.:
     C8574-KU20WVHF0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KU20WVHF0
EAN/GTIN:
     4242003893623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Weinkühlschrank Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: F Energieverbrauch / Jahr: 100 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 58 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Klimaklasse: SN-ST Design Glastüre Komfort und Sicherheit Beleuchtung ein-/ausschaltbar: Ja Präsenterlicht: Ja Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Kindersicherung Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator WEINLAGERN Nutzinhalt Kühlfächer: 58 l Anzahl der Temperaturzonen: 1 Temperaturbereich: 5-20 °C Temperaturbereich: 5-20 °C Anzahl Holzroste Kühlen: 3 Stck Technische Informationen Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel! Sockelhöhe mind. 10 cm Türöffnungswinkel 115° Glastür: 3-fach Verglasung Gerät abschließbar: Nein Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm Türanschlag rechts, wechselbar Maße Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 30.0 cm x 55.0 cm Gerätemaße ( H x B x T): 81.8 cm x 29.8 cm x 56.7 cm Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt Zubehör Sonderzubehör Umwelt und Sicherheit
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
70 W
Absicherung des Gerätes:
6 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
298 mm
Höhe:
818 mm
Tiefe:
567 mm
Anzahl der Temperaturzonen:
1
Temperatur:
5 °C | 20 °C
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 688,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,43*
€ 916,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,11*
€ 896,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,03*
€ 867,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,32*
€ 845,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,77*
€ 819,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.