Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU21RVFE0, Unterbau-Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KU21RVFE0, Unterbau-Kühlschrank
KU21RVFE0, Unterbau-Kühlschrank
KU21RVFE0, Unterbau-Kühlschrank
KU21RVFE0, Unterbau-Kühlschrank
KU21RVFE0, Unterbau-Kühlschrank
KU21RVFE0, Unterbau-Kühlschrank
KU21RVFE0, Unterbau-Kühlschrank
KU21RVFE0, Unterbau-Kühlschrank
KU21RVFE0, Unterbau-Kühlschrank
KU21RVFE0, Unterbau-Kühlschrank
KU21RVFE0, Unterbau-Kühlschrank
KU21RVFE0, Unterbau-Kühlschrank
KU21RVFE0, Unterbau-Kühlschrank
KU21RVFE0, Unterbau-Kühlschrank
KU21RVFE0, Unterbau-Kühlschrank
KU21RVFE0, Unterbau-Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8574-KU21RVFE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KU21RVFE0
EAN/GTIN:
     4242003933169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 93 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 134 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-T Design dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Super-Taste: superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 134 l 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar 2 Türabsteller davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen Frischhaltesystem Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Unterbau Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Maße Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm Gerätemaße ( H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm Zubehör 3 x Eierablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
598 mm
Höhe:
820 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
3
Nischenhöhe:
820 mm
Nischenbreite:
600 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,42*
€ 638,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,67*
€ 631,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,91*
€ 597,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,67*
€ 569,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,05*
€ 545,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.