Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU21WAHG0, Einbau-Weinkühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KU21WAHG0, Einbau-Weinkühlschrank
KU21WAHG0, Einbau-Weinkühlschrank
KU21WAHG0, Einbau-Weinkühlschrank
KU21WAHG0, Einbau-Weinkühlschrank
KU21WAHG0, Einbau-Weinkühlschrank
KU21WAHG0, Einbau-Weinkühlschrank
KU21WAHG0, Einbau-Weinkühlschrank
KU21WAHG0, Einbau-Weinkühlschrank
KU21WAHG0, Einbau-Weinkühlschrank
KU21WAHG0, Einbau-Weinkühlschrank
KU21WAHG0, Einbau-Weinkühlschrank
KU21WAHG0, Einbau-Weinkühlschrank
KU21WAHG0, Einbau-Weinkühlschrank
KU21WAHG0, Einbau-Weinkühlschrank
KU21WAHG0, Einbau-Weinkühlschrank
KU21WAHG0, Einbau-Weinkühlschrank
KU21WAHG0, Einbau-Weinkühlschrank
KU21WAHG0, Einbau-Weinkühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8574-KU21WAHG0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KU21WAHG0
EAN/GTIN:
     4242003869741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: G Nutzinhalt gesamt: 120 l Energieverbrauch / Jahr: 130 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Design dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Glastüre Komfort und Sicherheit Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator Abtau-Automatik im Kühlteil WEINLAGERN Temperaturbereich: 5-20 °C Temperaturbereich: 5-20 °C Anzahl Holzroste Kühlen: 3 Stck Glastür: 3-fach Verglasung Anzahl der Temperaturzonen: 2 airFreshfilter Technische Informationen Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel! Sockelhöhe mind. 10 cm Türöffnungswinkel 115° Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm Türanschlag rechts, wechselbar Beleuchtung ein-/ausschaltbar: Ja Präsenterlicht: Ja, sanft aufdimmend Kindersicherung Klimaklasse: SN-ST Maße Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 56.0 cm Gerätemaße ( H x B x T): 81.8 cm x 59.8 cm x 58.1 cm Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt Zubehör Sonderzubehör Umwelt und Sicherheit
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Dekorfähig:
nicht möglich
Anschlusswert:
60 W
Absicherung des Gerätes:
6 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
598 mm
Höhe:
818 mm
Tiefe:
581 mm
Anzahl der Temperaturzonen:
2
Temperatur:
5 °C | 20 °C
Türanschlag:
rechts
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.139,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,90*
€ 1.479,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.235,53*
€ 1.470,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,59*
€ 1.417,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,40*
€ 1.385,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.139,46*
€ 1.355,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.