Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KW36KATGA, Weinkühlschrank mit Glastür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KW36KATGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KW36KATGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KW36KATGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KW36KATGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KW36KATGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KW36KATGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KW36KATGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KW36KATGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KW36KATGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KW36KATGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KW36KATGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KW36KATGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KW36KATGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KW36KATGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KW36KATGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KW36KATGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KW36KATGA, Weinkühlschrank mit Glastür
Artikel-Nr.:
     C8574-KW36KATGA
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KW36KATGA
EAN/GTIN:
     4242003869635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Wein-Temperierschrank
Weinklimaschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: G Energieverbrauch / Jahr: 155 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Nutzinhalt gesamt: 370 l Design Glastüre Beleuchtung Kühlen: LED mit Soft Start Komfort und Sicherheit Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator Abtau-Automatik im Kühlteil Kindersicherung WEINLAGERN Temperaturbereich: 7-19 °C Temperaturbereich: 7-19 °C Anzahl der Temperaturzonen: 2 10 Flaschenablagen für bis zu 199 DIN Flaschen à 0,75l Technische Informationen Türöffnungswinkel 115° Türanschlag rechts, wechselbar Klimaklasse: SN-ST Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 61.0 cm Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
600 mm
Höhe:
1860 mm
Tiefe:
610 mm
Anzahl der Temperaturzonen:
2
Temperatur:
7 °C | 19 °C
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.651,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.809,60*
€ 2.153,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.790,84*
€ 2.131,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.722,80*
€ 2.050,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.685,91*
€ 2.006,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.651,15*
€ 1.964,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.