Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC76M542EU, Einbau-Modular-Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ500 SC76M542EU Spülmaschine Halb integriert 7 Maßgedecke F
Siemens iQ500 SC76M542EU Spülmaschine Halb integriert 7 Maßgedecke F
Siemens iQ500 SC76M542EU Spülmaschine Halb integriert 7 Maßgedecke F
Siemens iQ500 SC76M542EU Spülmaschine Halb integriert 7 Maßgedecke F
Siemens iQ500 SC76M542EU Spülmaschine Halb integriert 7 Maßgedecke F
Siemens iQ500 SC76M542EU Spülmaschine Halb integriert 7 Maßgedecke F
Artikel-Nr.:
     C8574-SC76M542EU
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SC76M542EU
EAN/GTIN:
     4242003872925
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: F Energie² / Wasser³: 67 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 7 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:55 (h:min) Geräusch: 47 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Programme und Sonderfunktionen 4 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, intensiveZone, hygienePlus, Extra Trocknen 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen 5 Reinigungstemperaturen Spül- / Trocknungstechnologie Wärmetauscher. Aquasensor iQdrive-Motor Wellensprüharm Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Korbsystem Flexibles Korbsystem: 2 Geschirrkörbe, Korbfarbe: silber, Klappstachelreihen im Unterkorb, variabler Besteckkorb im Unterkorb, Tassenetagere im Unterkorb Anzeige und Bedienung Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Salz-Nachfüllanzeige Klarspüler-Nachfüllanzeige Technische Informationen und Zubehör aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Tastensperre Glasschon-System Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl) Inkl. aquaStop-Verlängerung Regenerier-Elektronik Wechselspül-Technik speedMatic Hydrauliksystem Zubehör Gerätemaße (H x B x T): 59.5 cm x 59.5 cm x 50.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
Auftisch
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
nicht möglich
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
500 mm
Breite:
595 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
595 mm
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 620,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,26*
€ 897,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,03*
€ 877,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,57*
€ 795,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,72*
€ 764,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,20*
€ 738,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.