Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
SN15ZC80CS, Unterbau-Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8574-SN15ZC80CS
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SN15ZC80CS
EAN/GTIN:
     4242003929520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 75 kWh / 9.5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:55 (h:min) Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW Programme und Sonderfunktionen 7 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Speed 60° 60 °C, Silence 50 °C, Favourite Vorspülen 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand Spül- / Trocknungstechnologie Zeolith®-Trocknen Wärmetauscher Aquasensor dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen auf allen Ebenen Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Gläseranlagebügel im Unterkorb Anzeige und Bedienung Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) infoLight in der Griffleiste emotionLight blau Home Connect-fähig über WLAN Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Akustisches Programmende-Signal Technische Informationen und Zubehör aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Glasschon-System Incl. Sockelblech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Zubehör Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
nicht möglich
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
573 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Anzahl der Programme:
7
Restzeitanzeige:
ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 696,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,59*
€ 993,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,29*
€ 972,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,63*
€ 919,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,21*
€ 883,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,73*
€ 829,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.