Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN43ES02CE, Unterbau-Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8574-SN43ES02CE
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SN43ES02CE
EAN/GTIN:
     4242003946626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:35 (h:min) Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Programme und Sonderfunktionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spül- / Trocknungstechnologie autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Aquasensor dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem flex Korbsystem varioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Klartext-Bedienblende (englisch) Home Connect-fähig über WLAN Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Tastensperre Glasschon-System Inkl. Sockelblech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Zubehör Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
nicht möglich
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
573 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,43*
€ 869,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,76*
€ 857,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,61*
€ 807,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,91*
€ 776,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,51*
€ 724,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.