Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45YS00AE, Unterbau-Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8574-SN45YS00AE
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SN45YS00AE
EAN/GTIN:
     4242003948651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9.5 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4:55 (h:min) Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Programme und Sonderfunktionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spül- / Trocknungstechnologie Zeolith®-Trocknen autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Aquasensor dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem flex Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x) Besteckablage im Oberkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Klartext-Bedienblende (englisch) Home Connect-fähig über WLAN Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Tastensperre Präzise Glasschutz-Technik Inkl. Sockelblech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Zubehör Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
nicht möglich
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
573 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 665,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,56*
€ 925,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,64*
€ 914,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,81*
€ 870,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,90*
€ 840,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,61*
€ 792,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.