Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN57TS00CE, Teilintegrierter Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ700 SN57TS00CE Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke A
Siemens iQ700 SN57TS00CE Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke A
Siemens iQ700 SN57TS00CE Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke A
Siemens iQ700 SN57TS00CE Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke A
Siemens iQ700 SN57TS00CE Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke A
Siemens iQ700 SN57TS00CE Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke A
Siemens iQ700 SN57TS00CE Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke A
Siemens iQ700 SN57TS00CE Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke A
Siemens iQ700 SN57TS00CE Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke A
Siemens iQ700 SN57TS00CE Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke A
Siemens iQ700 SN57TS00CE Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke A
Siemens iQ700 SN57TS00CE Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke A
Siemens iQ700 SN57TS00CE Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke A
Artikel-Nr.:
     C8574-SN57TS00CE
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SN57TS00CE
EAN/GTIN:
     4242003943823
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9.5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4:55 (h:min) Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW Programme und Sonderfunktionen 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Speed 60° 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand Spül- / Trocknungstechnologie Zeolith®-Trocknen autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Hocheffizienz-Energiespar-System Aquasensor dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade Pro Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6x) Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Anzeige und Bedienung Hochauflösendes TFT-Display mit Darstellung von Symbolen und Klartext Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) Home Connect-fähig über WLAN emotionLight blau Echtzeituhr Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Akustisches Programmende-Signal Technische Informationen und Zubehör aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Präzise Glasschutz-Technik Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Zubehör Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
nicht möglich
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
573 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Anzahl der Programme:
8
Restzeitanzeige:
nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 802,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,69*
€ 1.115,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,56*
€ 1.100,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,72*
€ 1.043,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,31*
€ 1.007,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,03*
€ 954,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.