Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SR43HS74KE, Unterbau-Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SR43HS74KE, Unterbau-Geschirrspüler
SR43HS74KE, Unterbau-Geschirrspüler
SR43HS74KE, Unterbau-Geschirrspüler
SR43HS74KE, Unterbau-Geschirrspüler
SR43HS74KE, Unterbau-Geschirrspüler
SR43HS74KE, Unterbau-Geschirrspüler
SR43HS74KE, Unterbau-Geschirrspüler
SR43HS74KE, Unterbau-Geschirrspüler
SR43HS74KE, Unterbau-Geschirrspüler
SR43HS74KE, Unterbau-Geschirrspüler
SR43HS74KE, Unterbau-Geschirrspüler
SR43HS74KE, Unterbau-Geschirrspüler
SR43HS74KE, Unterbau-Geschirrspüler
SR43HS74KE, Unterbau-Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8574-SR43HS74KE
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SR43HS74KE
EAN/GTIN:
     4242003944233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: E Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8.9 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:40 (h:min) Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Programme und Sonderfunktionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand Spül- / Trocknungstechnologie Wärmetauscher Aquasensor dosierAssistent iQdrive-Motor duoPower Sprüharme im Oberkorb Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem varioFlex Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) Besteckablage im Oberkorb Vario-Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Gläseranlagebügel im Unterkorb Anzeige und Bedienung Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Tastensperre Glasschon-System Zubehör Inkl. Sockelblech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Maße Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
573 mm
Breite:
448 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,71*
€ 768,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,45*
€ 763,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,55*
€ 724,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,83*
€ 691,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,23*
€ 629,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.