Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SX53ES02CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8574-SX53ES02CE
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SX53ES02CE
EAN/GTIN:
     4242003946701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:35 (h:min) Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Programme und Sonderfunktionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spül- / Trocknungstechnologie autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Aquasensor dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem flex Korbsystem varioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Klartext-Bedienblende (englisch) Home Connect-fähig über WLAN Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Tastensperre Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Zubehör Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
nicht möglich
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
573 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
865 mm
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 551,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,11*
€ 795,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,07*
€ 787,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,53*
€ 739,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,48*
€ 709,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,66*
€ 656,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.