Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SX61IX12TE, Vollintegrierter Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ100 SX61IX12TE Spülmaschine Voll integriert 12 Maßgedecke E
Siemens iQ100 SX61IX12TE Spülmaschine Voll integriert 12 Maßgedecke E
Siemens iQ100 SX61IX12TE Spülmaschine Voll integriert 12 Maßgedecke E
Siemens iQ100 SX61IX12TE Spülmaschine Voll integriert 12 Maßgedecke E
Siemens iQ100 SX61IX12TE Spülmaschine Voll integriert 12 Maßgedecke E
Siemens iQ100 SX61IX12TE Spülmaschine Voll integriert 12 Maßgedecke E
Artikel-Nr.:
     C8574-SX61IX12TE
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SX61IX12TE
EAN/GTIN:
     4242003868577
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: E Energie² / Wasser³: 92 kWh / 10.5 Liter Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4:30 (h:min) Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Programme und Sonderfunktionen 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, VarioSpeed Maschinenpflegeprogramm Silence on Demand (per App) Spül- / Trocknungstechnologie Aquasensor dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Korbsystem vario Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Home Connect-fähig über WLAN Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) InfoLight blau Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden Technische Informationen und Zubehör aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Glasschon-System Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
nicht möglich
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
550 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
865 mm
Anzahl der Programme:
5
Startzeitvorwahl:
eine vorgegebene Zeitvorwahl
Restzeitanzeige:
nein
Höhe ohne Arbeitsplatte:
865 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,28*
€ 614,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,31*
€ 610,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,22*
€ 578,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,77*
€ 554,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,67*
€ 504,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.