Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SX65ZX07CE, Vollintegrierter Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SX65ZX07CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX65ZX07CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX65ZX07CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX65ZX07CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX65ZX07CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX65ZX07CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX65ZX07CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX65ZX07CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX65ZX07CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX65ZX07CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX65ZX07CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX65ZX07CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX65ZX07CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX65ZX07CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX65ZX07CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX65ZX07CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX65ZX07CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX65ZX07CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX65ZX07CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8574-SX65ZX07CE
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SX65ZX07CE
EAN/GTIN:
     4242003940891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:35 (h:min) Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW Programme und Sonderfunktionen 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spül- / Trocknungstechnologie Zeolith®-Trocknen Wärmetauscher Aquasensor dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Anzeige und Bedienung Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) Home Connect-fähig über WLAN timeLight emotionLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Akustisches Programmende-Signal Technische Informationen und Zubehör aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Präzise Glasschutz-Technik Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Zubehör Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
550 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
865 mm
Anzahl der Programme:
8
Restzeitanzeige:
ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 645,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,67*
€ 913,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,05*
€ 900,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,66*
€ 849,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,92*
€ 817,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,77*
€ 768,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.