Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WQ46B2DX40, Wärmepumpen-Trockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WQ46B2DX40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2DX40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2DX40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2DX40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2DX40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2DX40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2DX40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2DX40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2DX40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2DX40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2DX40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2DX40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2DX40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2DX40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2DX40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2DX40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2DX40, Wärmepumpen-Trockner
Artikel-Nr.:
     C8574-WQ46B2DX40
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WQ46B2DX40
EAN/GTIN:
     4242003929735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A+++ 10% sparsamer als die Energieeffizienzklasse A+++*** Stromverbrauch²: 174 kWh Nennkapazität: 1 - 9 kg Programmlaufzeit³: 260 min Geräuschwert: 58 dB (A) re 1 pW Kondensationseffizienzklasse⁴: A Kondensationseffizienz⁵: 91 % Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel Silent dry: Programm für besonders leises trocknen Programme via App: Zeitprogramm kalt, Wolle finish Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Optionen Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, IntelligentDry oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgeräte dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand. intelligentDry varioSpeed: Beschleunigt das Trocknen in ausgewählten Programmen Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten Knitterschutz 120 min am Programmende touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Memory, An/Aus, Fernstart, Schontrocknen, Start / Nachlegen / Pause, SpeedPerfect, 24 h Fertig in Komfort und Sicherheit selfCleaning Condenser softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign Trommelinnenbeleuchtung: LED anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe directTouch Plus: intuitive Bedienung für einfachste Programmwahl. Beladungsempfehlung Nachlege-Anzeige AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts, Türanschlag: wechselbar Metallverschlusshaken Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme Kindersicherung Signal am Programmende Komfort-Ablaufgarnitur Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290 unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 61.3 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 66.5 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 110.5 cm
Weitere Informationen:
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
rechts wechselbar
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Beheizungsart:
Elektro
Anschlusswert:
600 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
842 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
613 mm
Fassungsvermögen "Baumwolle":
9.0 kg
Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):
174.0 kWh
Geräuschemission:
58 dB(A) re 1 pW
Steuerung:
elektronisch
Innenbeleuchtung:
ja
Restzeitanzeige:
ja
Trommelvolumen:
112 l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 936,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,76*
€ 1.253,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,10*
€ 1.237,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,83*
€ 1.183,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,98*
€ 1.149,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,59*
€ 1.114,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.