Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WT43H003, Wärmepumpen-Trockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WT43H003, Wärmepumpen-Trockner
WT43H003, Wärmepumpen-Trockner
WT43H003, Wärmepumpen-Trockner
WT43H003, Wärmepumpen-Trockner
WT43H003, Wärmepumpen-Trockner
WT43H003, Wärmepumpen-Trockner
WT43H003, Wärmepumpen-Trockner
WT43H003, Wärmepumpen-Trockner
WT43H003, Wärmepumpen-Trockner
WT43H003, Wärmepumpen-Trockner
WT43H003, Wärmepumpen-Trockner
WT43H003, Wärmepumpen-Trockner
WT43H003, Wärmepumpen-Trockner
Artikel-Nr.:
     C8574-WT43H003
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WT43H003
EAN/GTIN:
     4242003917954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A+ Stromverbrauch²: 243 kWh Nennkapazität: 1 - 7 kg Programmlaufzeit³: 204 min Geräuschwert: 65 dB (A) re 1 pW Kondensationseffizienzklasse⁴: B Kondensationseffizienz⁵: 81 % Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht Spezialprogramme: Schnell/Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm 30 min kalt, Zeitprogramm 30 Min. warm, Extra Fein, Super 40, Blusen/Hemden Optionen Knitterschutz 120 min am Programmende touchControl-Tasten: Knitterschutz, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in Komfort und Sicherheit easyClean Filter anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter Anzeige für Filterreinigung Kindersicherung Signal am Programmende Kunststofftür, weiß Türanschlag: rechts Metallverschlusshaken Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 61.3 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 64.3 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 110.5 cm Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
Weitere Informationen:
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
rechts
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Beheizungsart:
Elektro
Anschlusswert:
600 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
842 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
613 mm
Fassungsvermögen "Baumwolle":
7.0 kg
Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):
243.0 kWh
Geräuschemission:
65 dB(A) re 1 pW
Steuerung:
elektronisch
Innenbeleuchtung:
nein
Restzeitanzeige:
ja
Trommelvolumen:
112 l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,60*
€ 602,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,82*
€ 600,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,58*
€ 577,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,03*
€ 555,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,03*
€ 514,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.