Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WT43HV03, Wärmepumpen-Trockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WT43HV03, Wärmepumpen-Trockner
WT43HV03, Wärmepumpen-Trockner
WT43HV03, Wärmepumpen-Trockner
WT43HV03, Wärmepumpen-Trockner
WT43HV03, Wärmepumpen-Trockner
WT43HV03, Wärmepumpen-Trockner
WT43HV03, Wärmepumpen-Trockner
WT43HV03, Wärmepumpen-Trockner
WT43HV03, Wärmepumpen-Trockner
WT43HV03, Wärmepumpen-Trockner
WT43HV03, Wärmepumpen-Trockner
WT43HV03, Wärmepumpen-Trockner
WT43HV03, Wärmepumpen-Trockner
WT43HV03, Wärmepumpen-Trockner
WT43HV03, Wärmepumpen-Trockner
WT43HV03, Wärmepumpen-Trockner
WT43HV03, Wärmepumpen-Trockner
WT43HV03, Wärmepumpen-Trockner
WT43HV03, Wärmepumpen-Trockner
WT43HV03, Wärmepumpen-Trockner
WT43HV03, Wärmepumpen-Trockner
Artikel-Nr.:
     C8574-WT43HV03
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WT43HV03
EAN/GTIN:
     4242003923009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A++ Stromverbrauch²: 212 kWh Nennkapazität: 1 - 7 kg Programmlaufzeit³: 188 min Geräuschwert: 65 dB (A) re 1 pW Kondensationseffizienzklasse⁴: B Kondensationseffizienz⁵: 81 % Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Extra Fein, Super 40, Blusen/Hemden Optionen touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in Komfort und Sicherheit easyClean Filter anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter Anzeige für Filterreinigung Kindersicherung Knitterschutz nach Programmende Signal am Programmende Kunststofftür, weiß Türanschlag: rechts Metallverschlusshaken Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 61.3 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 64.3 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 110.5 cm Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
Weitere Informationen:
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
rechts
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Beheizungsart:
Elektro
Anschlusswert:
625 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
842 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
613 mm
Fassungsvermögen "Baumwolle":
7.0 kg
Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):
212.0 kWh
Geräuschemission:
65 dB(A) re 1 pW
Steuerung:
elektronisch
Innenbeleuchtung:
nein
Restzeitanzeige:
ja
Trommelvolumen:
112 l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 473,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,57*
€ 644,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,66*
€ 636,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,58*
€ 614,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,64*
€ 595,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,18*
€ 563,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.