Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WT43N203, Kondensations-Trockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WT43N203, Kondensations-Trockner
WT43N203, Kondensations-Trockner
WT43N203, Kondensations-Trockner
WT43N203, Kondensations-Trockner
WT43N203, Kondensations-Trockner
WT43N203, Kondensations-Trockner
WT43N203, Kondensations-Trockner
WT43N203, Kondensations-Trockner
WT43N203, Kondensations-Trockner
WT43N203, Kondensations-Trockner
WT43N203, Kondensations-Trockner
WT43N203, Kondensations-Trockner
WT43N203, Kondensations-Trockner
WT43N203, Kondensations-Trockner
Artikel-Nr.:
     C8574-WT43N203
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WT43N203
EAN/GTIN:
     4242003929049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: B Stromverbrauch²: 560 kWh Nennkapazität: 1 - 8 kg Programmlaufzeit³: 150 min Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW Kondensationseffizienzklasse⁴: B Kondensationseffizienz⁵: 88 % Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Outdoor, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Hygiene, Extra Fein, Super 40, shirts 15 Optionen Knitterschutz 120 min am Programmende touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Fertig in, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in Komfort und Sicherheit softDry-Trommelsystem: große galvanisierte Trommel, Mitnehmer im Softdesign LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme Kunststofftür, weiß Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts Metallverschlusshaken Kindersicherung Signal am Programmende Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 61.3 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 64.3 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 110.5 cm
Weitere Informationen:
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
rechts
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Beheizungsart:
Elektro
Anschlusswert:
2800 W
Absicherung des Gerätes:
13/10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
842 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
613 mm
Energieeffizienzklasse:
B
Fassungsvermögen "Baumwolle":
8.0 kg
Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):
560.0 kWh
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1 pW
Steuerung:
elektronisch
Innenbeleuchtung:
nein
Restzeitanzeige:
ja
Trommelvolumen:
112 l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,77*
€ 536,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,76*
€ 534,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,24*
€ 516,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,20*
€ 498,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,73*
€ 459,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.