Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Videokonferenzsystem EXPAND Vision 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPOS Videokonferenzsystem EXPAND Vision 5
EPOS Videokonferenzsystem EXPAND Vision 5
EPOS Videokonferenzsystem EXPAND Vision 5
Artikel-Nr.:
     C8581-1000425
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000425
EAN/GTIN:
     5714708002260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme

EXPAND Vision 5

All-in-One Videokonferenzlösung mit 4K-Video, Beamforming-Mikrofonen, Stereolautsprechern. Zertifiziert für Microsoft Teams Rooms auf Android™ (mit EXPAND Control) und Zertifizierung für Zoom Rooms in Bearbeitung.

Anwendung: Monitor über HDMI, Unterstützung USB-Modus (BYOD)

Produktmerkmale:

  • All-in-One-Produkt - Lautsprecher, Kamera, Mikrofone und Computer sind eingebaut und machen es so zu einem All-in-One-Gerät für kleine und mittlere Meetingräume. Kein PC erforderlich, da UC-Apps wie Microsoft Teams nativ auf dem Gerät ausgeführt werden
  • Herausragende Audioleistung - Leistungsstarke Lautsprecher übertragen jedes Wort klar und deutlich. Ein Beamforming-Mikrofon-Array sorgt für eine präzise Sprachaufnahme und effektive Geräusch- und Echounterdrückung
  • Intelligente Kameralösung - Eine 4K-Weitwinkelkamera mit Sony-Sensor und elektromechanischer Schwenk-/Neigefunktion sorgt für optimale Raumabdeckung. Der intelligente Bildausschnitt passt sich dynamisch an, um alle Personen im Raum zu erfassen – powered by EPOS AI™
  • Unterstützt USB-Modus - Der direkte USB-Anschluss an PC oder Mac® ermöglicht es den Teilnehmern, ihr eigenes Gerät mitzubringen (BYOD) und jede UC-Lösung von ihrem Laptop aus zu nutzen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.464,06*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.566,12*
€ 1.863,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.496,66*
€ 1.781,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.478,32*
€ 1.759,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.464,73*
€ 1.743,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.464,06*
€ 1.742,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1001120
ab € 145,85*
Ähnlich
EPOS
1001197
ab € 470,00*
Ähnlich
EPOS
1000927
ab € 963,38*
Ähnlich
EPOS
1001169
ab € 889,19*
Ähnlich
EPOS
1001181
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.