Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Videokonferenzsystem EXPAND Vision 5 Bundle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPOS Videokonferenzsystem EXPAND Vision 5 Bundle
EPOS Videokonferenzsystem EXPAND Vision 5 Bundle
EPOS Videokonferenzsystem EXPAND Vision 5 Bundle
Artikel-Nr.:
     C8581-1001181
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001181
EAN/GTIN:
     5714708009856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör

EXPAND Vision 5

All-in-One Videokonferenzlösung mit 4K-Video, Beamforming-Mikrofonen, Stereolautsprechern.

Anwendung:

Zertifiziert für Microsoft Teams Rooms auf Android™ (mit EXPAND Control) und Zertifizierung für Zoom Rooms in Bearbeitung.

Produktmerkmale:

  • All-In-One-Lösung - Sie erhalten alles, was Sie für Ihren Meetingraum benötigen, in einem Paket. Mit diesem Komplettpaket sind Sie Ihren Kollegen, unabhängig vom Standort, näher
  • Einfache Installation - Die EXPAND Vision 5 und das EXPAND Control sind so konzipiert, dass sie bereits bei der Lieferung perfekt zusammenarbeiten. Nutzerfreundliche Plug-and-Play-Lösung
  • All-in-One-Produkt EXPAND Vision 5 - Lautsprecher, Kamera, Mikrofone und Computer sind eingebaut und machen es so zu einem All-in-One-Gerät für kleine und mittlere Meetingräume. Kein PC erforderlich, da UC-Apps wie Microsoft Teams nativ auf dem Gerät ausgeführt werden
  • Herausragende Audioleistung - Leistungsstarke Lautsprecher übertragen jedes Wort klar und deutlich. Ein Beamforming-Mikrofon-Array sorgt für eine präzise Sprachaufnahme und effektive Geräusch- und Echounterdrückung
  • Intelligente Kameralösung - Eine 4K-Weitwinkelkamera mit Sony-Sensor und elektromechanischer Schwenk-/Neigefunktion sorgt für optimale Raumabdeckung. Der intelligente Bildausschnitt passt sich dynamisch an, um alle Personen im Raum zu erfassen – powered by EPOS AI™
  • Unterstützt USB-Modus - Der direkte USB-Anschluss an PC oder Mac® ermöglicht es den Teilnehmern, ihr eigenes Gerät mitzubringen (BYOD) und jede UC-Lösung von ihrem Laptop aus zu nutzen
Weitere Suchbegriffe: videokonferenzsystem epos, videokonferenzsystem, Video, Microsoft Teams, Speakerphone, All-in-One
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.617,85*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.754,75*
€ 2.088,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.705,77*
€ 2.029,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.668,46*
€ 1.985,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.640,11*
€ 1.951,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.617,85*
€ 1.925,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1001120
ab € 146,94*
Ähnlich
EPOS
1001197
ab € 475,06*
Ähnlich
EPOS
1000927
ab € 967,22*
Ähnlich
EPOS
1001169
ab € 898,35*
Ähnlich
EPOS
1000425
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.