Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS kabelgebundenes Headset IMPACT SC 230 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPOS kabelgebundenes Headset IMPACT SC 230 USB
EPOS kabelgebundenes Headset IMPACT SC 230 USB
CircleFlex-Hörmuschelsystem
nummerierte Einstellpositionen
Ohrpolster
Artikel-Nr.:
     C8581-1000516
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000516
EAN/GTIN:
     5714708003175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets

IMPACT SC 230 USB

Einseitiges Headset mit direktem USB-Anschluss

Anwendung:

Für PC

Produktmerkmale:

  • USB Anschluss – einfaches und komfortables Anschließen an jeden PC
  • Beispielloser Tragekomfort – CircleFlex®- Hörmuschelsystem mit Doppelgelenk passt sich perfekt dem Ohr an und sorgt auch bei längeren Einsätzen für hervorragenden Tragekomfort. Zusätzlich sorgen nummerierte Einstellpositionen für einen perfekten individuellen Sitz
  • Monaural (einseitig) – rechts und links tragbar
  • Noise Cancelling-Mikrofon – filtert den Umgebungslärm heraus und sorgt für optimale Sprachverständlichkeit
  • Biegsamer Mikrofonarm – für eine jederzeit ideale Mikrofonposition, mit Sicherheitsbiegesperre
  • Drehbarer Mikrofonarm – um 350° drehbar für perfekten Sitz auf dem rechten oder linken Ohr und eine präzise Mikrofonjustierung
  • ActiveGard®–Technologie schützt das Gehör vor akustischen Schocks durch Vermeidung von plötzlichen Lautstärkespitzen
  • Sprachwiedergabe in höchster EPOS-Qualität – äußerst natürlicher Wideband-Klang
  • Stabile Konstruktion – absolut funktionsgerechtes Design
  • Mit Namensschild personalisierbar – praktische Nutzer-ID beugt der Verwechslung mit den Headsets anderer Nutzer vor
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Sennheiser Headsets, epos usb headset, computer headset, computer-headset usb, Call Center, Contact Center, kabelgebunden, drahtgebunden, schnurgebunden, einseitig, einohrig, monaural, USB, Unified Communication
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000578
ab € 39,62*
Ähnlich
EPOS
1000579
ab € 69,58*
Ähnlich
EPOS
1000550
ab € 23,94*
Ähnlich
EPOS
1000634
ab € 17,81*
Ähnlich
EPOS
1000551
ab € 23,99*
Ähnlich
EPOS
1000635
ab € 45,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.