Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS kabelgebundenes Headset IMPACT SC 75 USB MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPOS kabelgebundenes Headset IMPACT SC 75 USB MS
EPOS kabelgebundenes Headset IMPACT SC 75 USB MS
EPOS kabelgebundenes Headset IMPACT SC 75 USB MS
In-Line Call Control
Artikel-Nr.:
     C8581-1000635
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000635
EAN/GTIN:
     5714708004363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets

SC 75 USB MS

Beidseitiges UC Headset mit USB-Anschluss inkl. In-Line Call Control und 3,5 mm Klinkenstecker, zertifiziert für Skype for Business

Anwendung:

Für PC und Mobilgeräte

Produktmerkmale:

  • Dual-Konnektivität – 3,5-mm-Klinkenstecker und ein abnehmbares USB-Kabel ermöglichen die Verbindung mit Smartphones, Tablets usw. ebenso wie mit dem PC
  • Zertifiziert für Skype for Business – mit abnehmbarem
  • USB-Kabel und In-Line Call Control
  • Binaural (beidseitig) - ermöglicht die Umgebung wahrzunehmen, Mikrofonarm rechts und links tragbar
  • EPOS Voice Clarity – Wideband-Sound für HD Sprachqualität und ein natürliches Hörerlebnis
  • Noise Cancelling-Mikrofon – filtert den Umgebungslärm heraus und sorgt für optimale Sprachverständlichkeit
  • Modernes Design – mit besonderem Augenmerk auf Optik und Haptik
  • Hervorragender Tragekomfort – biegsamer Kopfbügel mit Kunstlederpolsterung passt sich optimal an 2-in-1-Ohrpolster – Akustikschaumstoff-Ohrpolster oder Kunstlederüberzüge für maximalen Komfort
  • Optimiert für Kommunikation und Multimedia – dank automatischer Klangverbesserungsprofile
  • In-Line Call Control – funktional für nahtlose Anrufsteuerung*
  • Biegsamer Mikrofonarm – für eine ideale Mikrofonposition
  • ActiveGard®-Technologie schützt das Gehör vor akustischen Schocks durch
  • Vermeidung von plötzlich auftretenden Lautstärkespitzen
  • Schützende Nylontasche – für einfache Aufbewahrung und Transport
  • Aktivierbarer EU Noise-Limiter – in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie zum Schutz vor
  • Lärm am Arbeitsplatz (2003/10/EG)
*Nur bei Anschluss des Headsets über USB
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Sennheiser Headsets, epos usb headset, computer headset, computer-headset usb, kabelgebunden, drahtgebunden, schnurgebunden, beidseitig, beidohrig, binaural, Klinkenstecker, UC, USB, Skype for Business
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000516
ab € 9,27*
Ähnlich
EPOS
1000578
ab € 39,62*
Ähnlich
EPOS
1000579
ab € 69,58*
Ähnlich
EPOS
1000550
ab € 23,94*
Ähnlich
EPOS
1000634
ab € 17,81*
Ähnlich
EPOS
1000551
ab € 23,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.