Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165 USB II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165 USB II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165 USB II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165 USB II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165 USB II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165 USB II
Artikel-Nr.:
     C8581-1000916
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000916
EAN/GTIN:
     5714708007173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets

ADAPT 165 USB II

Ohraufliegendes, binaurales (beidseitiges) USB-Headset 3,5-mm-Klinkenstecker, abnehmbarem USB-Kabel mit In-Line Call Control und Ohrpolstern aus Kunstleder

Anwendung:

Anschluss an PC, Smartphone und Tablet über USB und 3,5-mm-Klinkenstecker – optimiert für UC

Produktmerkmale:

  • Für UC optimiert - Erhalten Sie ein reibungsloses Nutzererlebnis von Varianten, die für UC optimiert sind
  • Anrufqualität trifft stylisches Design - Garantieren Sie Kommunikation auf Businessniveau mit einem Mikrofonarm, der für einen stilvollen Look unterwegs diskret eingeklappt werden kann
  • Plug-and-Play-Gerätekonnektivität - Die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten mit USB-A und USB-C wahlweise mit 3,5 mm Klinkenstecker bieten eine große Flexibilität für die Nutzung mit PC und Mobiltelefonen
  • Verbesserten Komfort genießen - Neu gestaltete, große ohraufliegende Ohrpolster aus Kunstleder oder Akustikschaumstoff für großartigen Komfort und Geräuschdämpfung
  • Einfach verstauen und mitnehmen - Dank innovativem, flach zusammenfaltbarem Hörmuscheldesign und Transporttasche
  • Praktischer Noise-Limiter-Schalter - Über EPOS Connect Schutzfunktion vor Lärm aktivieren (EU- und AU-Limiter)
  • Optimale Sprachverständlichkeit - Noise Cancelling-Mikrofon filtert Umgebungsgeräusche
  • Genießen Sie ein natürliches Hörerlebnis - Mit EPOS Voice™-Technologie
  • Optimaler Sitz - Mit einstellbarem, flexiblem Kopfbügel
  • Schutz vor akustischem Schock - Mit EPOS ActiveGard®-Technologie
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Sennheiser Headsets, headset binaural klinke 3,5mm, computer headset, computer-headset 3,5 klinke, kabelgebunden, drahtgebunden, schnurgebunden, beidseitig, beidohrig, binaural, Klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000917
ab € 33,07*
Ähnlich
EPOS
1000918
ab € 47,54*
Ähnlich
EPOS
1000218
ab € 130,43*
Ähnlich
EPOS
1000220
ab € 84,20*
Ähnlich
EPOS
1000915
ab € 35,75*
Ähnlich
EPOS
1000919
ab € 43,90*
Ähnlich
EPOS
1000221
ab € 76,33*
Ähnlich
EPOS
1000920
ab € 36,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.