Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165 USB-C II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165 USB-C II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165 USB-C II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165 USB-C II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165 USB-C II
Artikel-Nr.:
     C8581-1000920
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000920
EAN/GTIN:
     5714708007210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets

ADAPT 165 USB-C II

Ohraufliegendes, binaurales (beidseitiges) USB-C-Headset mit 3,5-mm-Klinkenstecker, abnehmbarem USB-Kabel mit In-Line Call Control und Ohrpolstern aus Kunstleder

Anwendung:

Anschluss an PC, Smartphone und Tablet über USB-C und 3,5-mm-Klinkenstecker – optimiert für UC

Produktmerkmale:

  • Für UC optimiert - Erhalten Sie ein reibungsloses Nutzererlebnis von Varianten, die für UC optimiert sind
  • Anrufqualität trifft stylisches Design - Garantieren Sie Kommunikation auf Businessniveau mit einem Mikrofonarm, der für einen stilvollen Look unterwegs diskret eingeklappt werden kann
  • Plug-and-Play-Gerätekonnektivität - Die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten mit USB-A und USB-C wahlweise mit 3,5 mm Klinkenstecker bieten eine große Flexibilität für die Nutzung mit PC und Mobiltelefonen
  • Verbesserten Komfort genießen - Neu gestaltete, große ohraufliegende Ohrpolster aus Kunstleder oder Akustikschaumstoff für großartigen Komfort und Geräuschdämpfung
  • Einfach verstauen und mitnehmen - Dank innovativem, flach zusammenfaltbarem Hörmuscheldesign und Transporttasche
  • Praktischer Noise-Limiter-Schalter - Über EPOS Connect Schutzfunktion vor Lärm aktivieren (EU- und AU-Limiter)
  • Optimale Sprachverständlichkeit - Noise Cancelling-Mikrofon filtert Umgebungsgeräusche
  • Genießen Sie ein natürliches Hörerlebnis - Mit EPOS Voice™-Technologie
  • Optimaler Sitz - Mit einstellbarem, flexiblem Kopfbügel
  • Schutz vor akustischem Schock - Mit EPOS ActiveGard®-Technologie
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Sennheiser Headsets, headset binaural klinke 3,5mm, computer headset, computer-headset 3,5 klinke, kabelgebunden, drahtgebunden, schnurgebunden, beidseitig, beidohrig, binaural, Klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000917
ab € 33,07*
Ähnlich
EPOS
1000918
ab € 47,54*
Ähnlich
EPOS
1000218
ab € 130,43*
Ähnlich
EPOS
1000220
ab € 84,20*
Ähnlich
EPOS
1000915
ab € 35,75*
Ähnlich
EPOS
1000919
ab € 43,90*
Ähnlich
EPOS
1000221
ab € 76,33*
Ähnlich
EPOS
1000916
ab € 44,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.